急須

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27792949 品番 A-1
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
容量(mL)300 材質陶器 寸法(Φ×高さH)(mm)80×85 サイズ(号)1.6 EBM品番8034100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
来客時のお茶出し
製造業

購入して1か月ですが、内側の網が外れてしまいました。
付け直ししようとしても反りの引っ掛かりがあまくてすぐに
外れてしまう状態。廃棄品となりました。

2025-05-19
用途:
社内外来訪者へのお茶入れ
不動産業

今まで金属製の急須を使用していましたが、茶漉しが必要でした。本製品は注入口の内側にネットが付いていますので、一人分を入れる時、お湯の量が少なくても茶葉を十分に浸すことができ、茶葉が少なくても、おいしくお茶を入れられます。

対象商品:
27792933
2025-05-31
用途:
緑茶を淹れるため
医療・福祉・介護関連業

手に取らなかったので(通販だから仕方ない)思ったより小さかった。烏龍茶用にするかもしれない。

対象商品:
27792958
2024-05-22
用途:
お茶を飲みたい時急須で
農・林・水産業

急須にお茶葉をそのまま入れても、茶がすが出ず 美味しいお茶が飲めます

対象商品:
27792967
2024-07-10
用途:
毎朝1日分の緑茶を入れるために使用
製造業

容量が大きくて使いやすい。茶葉が良く開き美味しくいれられる。

対象商品:
27792949
2024-07-03
用途:
お茶
建設業・工事業

サイズ、量的には、ちょうど良い感じですが、思ったより少し重いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする