※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱急須 志野二色笹

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27793125 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質耐熱ABS樹脂 外寸(mm)Φ170×H125 種別中 1.0L 容量(L)1 EBM品番1269320

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27793125
2023-06-23
用途:
昼食時のお茶用
株式会社戸上電機製作所 様

今まで使用していた土瓶が割れたので、探していてこちらを見つけました。
1度に何杯も入れるので、軽くて助かります。
耐熱ABS樹脂なので、しばらくは割れる心配はなさそうです。経年劣化は分かりませんが。

対象商品:
27793134
2022-02-23
用途:
会社の湯飲み
医療・福祉・介護関連業

陶器と違い割れないので、軽く使いやすいです。とても満足しています。

対象商品:
27793116
2022-01-15
用途:
普段使い
株式会社行吉テント商会 様 (製造業)

網が付いていましたが、直接茶葉を入れるのには網目が大きすぎる気がします。
瀬戸物と違ってかける心配がないし、軽いので良いです。

対象商品:
27793116
2020-07-04
用途:
会社の休憩で。

大、小 購入しましたが、軽くて、上部で、コスパも良く 満足しています。

対象商品:
27793116
2021-03-26
用途:
ご利用者のお茶入れ
デイプラス狛江のいずみ 様 (医療・福祉・介護関連業)

容量は大きく良かったが、注ぎ口が広く、お茶が常に下に垂れてしまい、テーブルがびしょびしょになる。また、茶葉を入れても網が大きすぎて使えず、結局パックを買うなどして対応。
購入検討されている方は、使用方法等検討してからをお勧め。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする