EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の トレー・お盆
木がら盆 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27795785
品番
3930
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン樹脂
仕様
ノンスリップ加工
種別
390×300
寸法(mm)
390×300×H20
耐熱温度(℃)
140
EBM品番
858900