※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン/調理家電
EBM(江部松商事)の その他調理家電
EBM(江部松商事)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハミルトンビーチ フードブレンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27795794
品番
HBF1100S
参考基準価格(税別)
¥553,000
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
刃:ステンレス製
寸法(mm)
226×378×H481
質量(kg)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000〜12500
ボトル容量(mL)
4000(ステンレス)
処理容量(mL)
最大:3600、最小:500
EBM品番
3148700