EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン/調理家電
EBM(江部松商事)の その他調理家電
EBM(江部松商事)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ハミルトンビーチ ドリンクミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27795934
品番
HMD200
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
種別
1連
材質
容器:ステンレス
質量(kg)
5.7
切替方式
ロー回転数12000/分、ミドル回転数19000/分、ハイ回転数24000/分
容量(L)
0.8
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
外寸(mm)
175×175×H520
定格時間
3分
EBM品番
938510