※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン/調理家電
EBM(江部松商事)の その他調理家電
EBM(江部松商事)の フードメーカー/製菓
スティックパンケーキメーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27796117
品番
KS-2932
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂塗膜加工(内面)、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
(焼皿)外寸:160×150、内寸:150×140
質量(kg)
0.73
外寸(mm)
374×160×H33
EBM品番
5421300