※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 エモーション ケーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27797955
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ナイフ刀部:13クロームステンレス鋼
種別
ケーキフォーク
全長(mm)
160
仕上
オールミラー仕上
食器の種類
洋食器
EBM品番
7659100