※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 フェスタン グレービーレードル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
EBM品番
5339130
注文コード
27807624
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
グレービーレードル
全長(mm)
162
種類
厚型
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
5339130