※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-10 ティファニー テーブルナイフ(H・H)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27812174
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
テーブルナイフ
全長(mm)
228
種類
ノコ刃付
仕上
オールミラー仕上
EBM品番
3405600