※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-10 アバンギャルド メロンスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27812786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
メロンスプーン
全長(mm)
155
種類
ゴールド
仕上
ハンドル部分メッキ仕上
EBM品番
3404600