- 18-8 ルーブル デザートスプーン EBM(江部松商事) 27813863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ルーブル デザートスプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類ブルー
内容量1個注文コード27813863品番-
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質ハンドル:樹脂製種別デザートスプーン全長(mm)188種類ブルー食器の種類洋食器EBM品番6675500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする