※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 ルーブル ヒメフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
ブルー
アイボリー
ブルー
レッド
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27813958
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ハンドル:樹脂製
種別
ヒメフォーク
全長(mm)
148
種類
ブルー
食器の種類
洋食器
EBM品番
6675800