曜日別特売
- 18-8 ルーブル ヒメフォーク EBM(江部松商事) 27813967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ルーブル ヒメフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類レッド
内容量1個注文コード27813967品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質ハンドル:樹脂製種別ヒメフォーク全長(mm)148種類レッド食器の種類洋食器EBM品番6676500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする