曜日別特売
- アルミ デザートフォーク EBM(江部松商事) 27814116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ デザートフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類ブラック
内容量1個注文コード27814116品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
材質アルミニウム、硫酸アルマイト加工種別デザートフォーク全長(mm)195種類ブラック食器の種類洋食器EBM品番5248170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする