※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 味道楽 デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
アイボリー
アイボリー
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27815184
品番
-
参考基準価格(税別)
¥635
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
プラハンドル部:66ナイロン
種別
デザートフォーク
全長(mm)
200
種類
アイボリー
耐熱温度(℃)
180
食器の種類
洋食器
EBM品番
3424520