※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ダン ディナースプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕上
金メッキ塗装仕上
注文コード
27815367
品番
A33431
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
洋食器
種別
ディナースプーン
全長(mm)
185
種類
ゴールド
仕上
金メッキ塗装仕上
EBM品番
8905400