曜日別特売
A33461 ダン モカスプーン EBM(江部松商事) 27815428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダン モカスプーン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個仕上金メッキ塗装仕上注文コード27815428品番A33461
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
食器の種類洋食器種別モカスプーン全長(mm)115種類ゴールド仕上金メッキ塗装仕上EBM品番8905700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27815419
2022-03-17
用途: 食事のとき、コーヒーに入れる砂糖の量を決める。
教育・研究機関

これは今あるスプーンでは、最小の長さではないかと思います。いろいろ探しましたから。
それでとても重宝して、大事に使っております。
皆さんも値段の高いものではありませんので、気楽にお買いになってみてください。
きっと満足されますよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする