- シルフィード コーヒースプーン EBM(江部松商事) 27815577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルフィード コーヒースプーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類ゴールド
内容量1個注文コード27815577品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
材質真鍮種別コーヒースプーン全長(mm)125種類ゴールド食器の種類洋食器EBM品番5351800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする