曜日別特売
- リーゼ ヒメフォーク EBM(江部松商事) 27815683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リーゼ ヒメフォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類ゴールド
内容量1個注文コード27815683品番-
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質ステンレス種別ヒメフォーク全長(mm)122種類ゴールド食器の種類洋食器EBM品番4500900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする