※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 アーバン バターナイフ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
27815778
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
バターナイフ
全長(mm)
142
種類
ツヤ消し仕上げ
仕上
ツヤ消し仕上
EBM品番
2186220