- AS 18-0 先割スプーン 穴明 EBM(江部松商事) 27816164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS 18-0 先割スプーン 穴明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)180
内容量1個注文コード27816164品番-
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
食器の種類洋食器種別先割スプーン全長(mm)180種類大(180mm)EBM品番2128420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする