- AS 18-0 ロングベビースプーン 穴明 EBM(江部松商事) 27816277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS 18-0 ロングベビースプーン 穴明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27816277品番-
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
食器の種類洋食器種別ロングベビースプーン全長(mm)173種類173mmEBM品番2128530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする