※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
フォーク サオ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
L 全長210
S 全長148
M 全長173
L 全長210
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27816654
品番
105686
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
フォーク
種類
L 全長210
外寸(mm)
29×210
仕上
サオ材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589550