※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
フォーク シタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種類
M 全長173
S 全長148
M 全長173
L 全長210
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27816679
品番
105683
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
フォーク
種類
M 全長173
外寸(mm)
25×173
仕上
シタン材/ウレタンツヤあり塗装仕上
EBM品番
6589530