曜日別特売
106012 フォーク WOODN EBM(江部松商事) 27816697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フォーク WOODN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類S 全長148
内容量1個注文コード27816697品番106012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
食器の種類洋食器種別フォーク種類S 全長148外寸(mm)24×148仕上サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上EBM品番6589510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする