※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
フォーク WOODN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種類
L 全長210
M 全長173
L 全長210
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27816715
品番
106011
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
種別
フォーク
種類
L 全長210
外寸(mm)
29×210
仕上
サオ材/ウレタンツヤ消し塗装仕上
EBM品番
6589570