曜日別特売
57-5-W メラミン ピタれんげ 57-5 EBM(江部松商事) 27817537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン ピタれんげ 57-5

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個種別注文コード27817537品番57-5-W
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
EBM品番3739290種別寸法(mm)169×42耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27817528
2025-12-03
用途: 麺類の提供する時に使う
飲食業

このれんげが持ちやすく他のところで
購入していたのですが
そのお店がなくなってしまい
モノタロウさんにあるかな?って
検索するとありました
よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする