曜日別特売
- メラミン ナスレンゲ EBM(江部松商事) 27817783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン ナスレンゲ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
白 全長173
注文コード
27817783
品番
-
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
種別
白 全長173
EBM品番
2426810
外寸(mm)
44×173
耐熱温度(℃)
120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする