※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食楽工房 銅 ロックカップ ダルマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27824607 品番CNE960
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質本体:銅、内面:錫メッキ、仕上げミラー 容量(mL)340 外寸(mm)Φ70×H85 EBM品番3120100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする