22830 ロゼット シャンパングラス EBM(江部松商事) 容量160mL 27825605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロゼット シャンパングラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27825605 品番22830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)160 材質AS樹脂 種別クリア 外寸(mm)Φ54×H180 品名・タイプシャンパングラス 耐熱温度(℃)90 EBM品番3434000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする