※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
ロゼット シャンパングラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27825614
品番
22831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
160
材質
AS樹脂
種別
ワインレッド
外寸(mm)
Φ54×H180
品名・タイプ
シャンパングラス
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
3434100