※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
ヴィンテージスタイル ダブルウォールジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27825684
品番
29349
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体、蓋:AS樹脂、ストロー:ポリプロピレン
容量(mL)
450
種別
グリーン
外寸(mm)
120×88×H147
耐熱温度(℃)
本体、蓋:-30〜90、ストロー:-10〜105
EBM品番
1131300