※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヴィンテージスタイル ダブルウォールジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27825693 品番29356
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質本体、蓋:AS樹脂、ストロー:PET-G 容量(mL)450 種別クリア 外寸(mm)120×88×H147 耐熱温度(℃)本体、蓋:-30〜90、ストロー:-30〜70 EBM品番1131400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする