※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
PC マーレ 段付タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27825727
品番
KB-111
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
210
種別
ブルー
色
ブルー
外寸(mm)
Φ69×H86
耐熱温度(℃)
約130(熱水にも対応)
EBM品番
7460410