※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC マーレ 8オンスタンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27825754 品番 KB-112
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質ポリカーボネイト 容量(mL)250 種別ブルー ブルー 外寸(mm)Φ71×H104 耐熱温度(℃)約130(熱水にも対応) EBM品番7460710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする