EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
ポリカーボネイト タンブラー 13オンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27825763
品番
CT76
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
370
種別
クリア
色
クリア
外寸(mm)
Φ82×128
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
965111