画像準備中

ポリカーボネイト タンブラー 13オンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27825788 品番 CT76
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質ポリカーボネイト 容量(mL)370 種別アンバー アンバー 外寸(mm)Φ82×128 耐熱温度(℃)120 EBM品番965131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする