LG101_320 プラキラ トライタン ゆらぎタンブラー EBM(江部松商事) 27825919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラキラ トライタン ゆらぎタンブラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)320 種別クリア M 注文コード27825919 品番LG101_320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は容量・種別など9種類から選べます 他の種類を見る
材質PCT樹脂 容量(mL)320 種別クリア M 外寸(mm)Φ85×H118 EBM品番1916700 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27825903
2020-09-06
用途:
お酒を飲むときなど
その他業種

普通コップの上面は平らにできていますが これは特別の形に出来ていて吃驚しました
だが使ってみて、非常に飲みやすく うまく設計したものと 感心しております
有難うございました

対象商品:
27825903
2020-02-21
用途:
休憩時
石川県倉庫協会 様 (運輸・通信業)

従来、ガラスのコップを使っていましたが、トライタンに変えてからは割れる心配もなく、軽くて使いやすいです。また、飲み口の部分がウェーブになっているため、非常に飲みやすいです。なかなか壊れることはないと思いますが、追加等の時はリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする