EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
ポリカーボネイト 筋入コップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27826043
品番
PC-22
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
容量(mL)
195
種別
アンバー
材質
PB
色
アンバー
外寸(mm)
Φ65×H80
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
897900