画像準備中

タンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ポリカーボネイト 容量(mL)250 種別9オンス 注文コード27826068 品番CC88CL
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は材質・容量・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリカーボネイト 容量(mL)250 種別9オンス 寸法(mm)Φ68×H98 アズワン品番64-7784-01 耐熱温度(℃)120 EBM品番965000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする