EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
スタッキングタンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27826086
品番
CP9SU
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
AS樹脂
容量(mL)
200
種別
スモーク
寸法(mm)
Φ68×H80
色
スモーク
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
64-7782-65
EBM品番
965600