EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の マグカップ・グラス・コップ
タンブラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シクロオレフィンポリマー
容量(mL)
200
種別
シルバー
注文コード
27826104
品番
CO99
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
材質・容量・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シクロオレフィンポリマー
容量(mL)
200
種別
シルバー
寸法(mm)
Φ69×H74
アズワン品番
64-7784-03
色
シルバー
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
964800