曜日別特売
No.809Y マイカップ 千羽鶴印(エンテック) 27826235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイカップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)330
種別大 イエロー 330mL
内容量1個注文コード27826235品番No.809Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
材質ポリプロピレン容量(mL)330種別大 イエロー 330mL外寸(mm)Φ82×109×H77EBM品番2468240耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27826226
2025-02-14
用途: 介護施設でご入居者様用に使わせて頂きます。
その他業種

施設の方々で手、指、握力にご不自由な点がありそちらは勿論、厨房での食洗機が使用可能か、見た目も明るくてコップの容量、重さ、握る箇所の指が2本分入るか等を考慮し、先に12個購入して実際に使ってみました所、ご入居者様、厨房の方からの高評価を頂き、やっとやっとこちらのお品に辿りつきました。見た目明るくて丈夫で、清潔、軽くて、容量も丁度良く、持ち手も指2本分入り持ちやすい物を求め始めて、4ヶ月探しておりました。ありがとうございます。

対象商品 : 27826244
2023-09-10
用途: 飲み物を飲むようとして
医療法人友愛会医療・福祉・介護関連業

数が沢山必要だったので、この価格はとても安くて、助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする