※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイカップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27826244 品番 No.808W
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質ポリプロピレン 容量(mL)260 種別小 ホワイト 260mL 外寸(mm)Φ76×103×H72 EBM品番2468210 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27826226
2025-02-14
用途:
介護施設でご入居者様用に使わせて頂きます。
その他業種

施設の方々で手、指、握力にご不自由な点がありそちらは勿論、厨房での食洗機が使用可能か、見た目も明るくてコップの容量、重さ、握る箇所の指が2本分入るか等を考慮し、先に12個購入して実際に使ってみました所、ご入居者様、厨房の方からの高評価を頂き、やっとやっとこちらのお品に辿りつきました。見た目明るくて丈夫で、清潔、軽くて、容量も丁度良く、持ち手も指2本分入り持ちやすい物を求め始めて、4ヶ月探しておりました。ありがとうございます。

対象商品:
27826244
2023-09-10
用途:
飲み物を飲むようとして
医療法人友愛会 様 (医療・福祉・介護関連業)

数が沢山必要だったので、この価格はとても安くて、助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする