※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の テーブルマット・コースター・鍋敷
レインボー スリム コースター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12枚)
種別
ピンク
注文コード
27830478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AS樹脂
形状
丸
寸法(Φmm)
95
種別
ピンク
電池
CR2032×2
発光時間(時間)
約20時間以上
EBM品番
8391380