※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライクガラス レクタングルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27833725 品番 1202335
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ライクウッド樹脂 種別クリア 形状角皿 外寸(mm)270×160×H12 耐熱温度(℃)95 EBM品番6225010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする