※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライクガラス スクウェアプレート L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27833804 品番 1202340
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質ライクウッド樹脂 種別金箔 形状角皿 外寸(mm)270×270×H12 耐熱温度(℃)95 EBM品番6225090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする