※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ライクストーン スリムレクタングルプレート L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27833865
品番
1202410
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ライクウッド樹脂
種別
象牙
形状
角皿
外寸(mm)
300×100×H8
耐熱温度(℃)
95
EBM品番
6224850