※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

朝鮮食器 18-8 汁碗

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27834468 品番 No.5
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
種別Φ135×H52 深さ(mm)52 板厚(mm)1 内径(mm)135 EBM品番2333700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする