※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サラダボール トゥインクル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27835247 品番PC-106
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
材質ポリカーボネイト 容量(mL)340 外寸(mm)Φ128×H43 内寸(mm)Φ117×H39 耐熱温度(℃)120 EBM品番1749550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする